KEUCO ROYAL Spiegelschrank T1 505 x 700 x 143 mm links angeschlagen

Artikelnummer: Z00403101
EAN: 4017214218660
Herstellernummer: 12601171201
KEUCO ROYAL Spiegelschrank T1 505 x 700 x 143 mm links angeschlagen
Brutto Set-Preis 2.689,48 € 6 Stück pro Karton Netto 2.260,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korpus silber-gebeizt-eloxiert, Schutzart IP 44, 1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, Seitenverspiegelung, Leuchtstofflampenbeleuchtung (1 x 36 W), Ausstattung: Lichtschalter, Steckdose, 3 höhenverstellbare Glasablagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]