Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch MEMENTO Spiegel 450 x 750 x 50/170 mm Bright Oak

Artikelnummer
Z00405994
EAN
4051202056155
Herstellernummer
C30445FC
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
756,57 € 635,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405994
EAN
4051202056155
Herstellernummer
C30445FC
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

Ausführung450 x 750 x 50/170 mm, 5,8 W, Bright Oak
Breite45 Zentimeter
EnergieeffizienzklasseA+
Farbeeiche hell/verspiegelt
Farbtemperatur4000 Kelvin
FassungLED
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe75 Zentimeter
Leistung Leuchtmittel1 x 5,8 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
Leuchtmittel inkl.Ja
Lichtfarbeneutralweiß
Lichtsteuerungnicht dimmbar, mit Ein-/Ausschalter
LieferumfangSpiegel, Befestigung
MaterialSpanplatte/Kristallglas
MontageWandmontage
ProduktkategorieSpiegel/Spiegelelement
SchutzartIP44
SerieMEMENTO
Spannung Leuchte240 Volt
Tiefe17 Zentimeter
Varianteohne Soundsystem
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerC30445FC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Glasablage und Steckdose, Spiegelheizung, +Premium Soundsystem mit Bluetooth Drahtlosverbindung LED-Beleuchtung, IP 20, inkl. Befestigungssatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account