Feuerschutztresor FP 4 E H.345mm B.485mm T.400mm mit elekt. Zahlenschloss

Artikelnummer: Z00065919
EAN: 4003482203804
Herstellernummer: 20380 4
Feuerschutztresor FP 4 E H.345mm B.485mm T.400mm mit elekt. Zahlenschloss
Inkl. Steuern: 236,70 € VE 1 Stück Netto 198,91 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Dokumentensafe - geprüfter Schutz gegen Feuer · Korpus und Tür doppelwandig · vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt · Tür beidseitig verriegelt · Safe hat den Feuerschutztest bestanden: Innentemperatur nach 1 Stunde unter 177°C · Korpus mit umlaufendem Feuerfalz · vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial · mit modernem, selbstprogrammierbarem Elektronik-Schloss · Sie können die Geheimzahl jederzeit ändern · Batteriebetrieb (Mignon LR 6AA) · Zusatzschloss für Notöffnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe (mm) 400
Außenhöhe (mm) 345
Außenbreite (mm) 485
Innentiefe (mm) 268
Innenhöhe (mm) 218
Innenbreite (mm) 358
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen