Laptoptresor 15,2kg H. 200mmxB.445mmxT.380mm, m. elektronischem Zahlenschloss

Artikelnummer: Z00066904
EAN: 4003482181805
Herstellernummer: POINT 3 E LAP
Laptoptresor 15,2kg H. 200mmxB.445mmxT.380mm, m. elektronischem Zahlenschloss
Inkl. Steuern: 144,37 € VE 1 Stück Netto 121,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laptop-Tresor mit Elektronik · einwandiger Korpus · für Wandbefestigung vorgerichtet · mit Befestigungsmaterial · mit selbstprogrammierbarem elektronischem Zahlenschloss · Zusatzschloss für Notöffnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe (mm) 380
Außenhöhe (mm) 200
Außenbreite (mm) 445
Innentiefe (mm) 323
Innenhöhe (mm) 196
Innenbreite (mm) 441
Inhalt (l) 27,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen