Möbeleinsatztresor City-Line C 1 S H.278mm B.402mm T.376mm Doppelbartschloss

Artikelnummer: Z00034802
EAN: 4003482148808
Herstellernummer: C 1 S
Möbeleinsatztresor City-Line C 1 S H.278mm B.402mm T.376mm Doppelbartschloss
Inkl. Steuern: 191,03 € VE 1 Stück Netto 160,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995 mehrwandiger Einsatzschrank · doppelwandig · bietet Schutz gegen leichte Brände · Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · mit umlaufendem Feuerfalz · Verriegelung durch Rundbolzen · mit Sicherheits-Doppelbartschloss VdS-geprüft Klasse 1, 9 Zuhaltungen · über 1 Million verschiedene Schließungen · 2 Schlüssel · 1 Fachboden · für DIN A4-Ordner geeignet (liegend) · je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet · nicht nach außen durchgebohrt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe (mm) 376
Außenhöhe (mm) 278
Außenbreite (mm) 402
Modell City-Line C1 S
Innentiefe (mm) 333
Innenhöhe (mm) 243
Innenbreite (mm) 343
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen