Möbeleinsatztresor MT 24 NE H.320mm B.430mm T.390mm silber

Artikelnummer: Z00034804
EAN: 4003482191507
Herstellernummer: MT 24 NE
Möbeleinsatztresor MT 24 NE H.320mm B.430mm T.390mm silber
Inkl. Steuern: 678,09 € VE 1 Stück Netto 569,82 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KARAT Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad N typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit Korpus 3-wandig · Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl ·Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen · Türplatte 7 mm SM-Stahl · dreiseitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen · Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle - extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen · durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite · vorgerichtet für Rückwandverankerung · mit Befestigungsmaterial · extrem hoher Ausreißwiderstand · Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür · Korpus mit umlaufender Feuerfalz · Ordnertiefe · 1 verstellbarer Fachboden · Sicherheitsplus: thermisches Notverriegelungssystem · Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen · mit elektronischem Zahlenschloss "Secutronic" VdS-geprüft Klasse 2 (einschl. Batterien - von außen auswechselbar!) · intelligente Benutzerführung · es können bis zu 10 sechsstellige Codes und optional bis 300 Funkschlüssel (BE-E key) verwaltet werden · diverse Zutrittsrechte über optionale pc-software programmierbar · kein Codeverlust ohne Batterien · mit Manipulationsschutz · Schlossarmatur steht 16 mm vor · vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial · je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Türhöhe (mm) 250
Türbreite (mm) 336
Außentiefe (mm) 390
Farbe silber
Außenhöhe (mm) 340
Außenbreite (mm) 430
Anzahl Sperrbolzen 4
Modell MT 24 N E
Innentiefe (mm) 294
Innenhöhe (mm) 250
Innenbreite (mm) 348
Inhalt (l) 25,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen