Möbeleinsatztresor Point-Safe P 4 E H.500mm B.416mm T.350mm m.elektr.Schloss

Artikelnummer: Z00034800
EAN: 4003482248300
Herstellernummer: P 4 E
Möbeleinsatztresor Point-Safe P 4 E H.500mm B.416mm T.350mm m.elektr.Schloss
Inkl. Steuern: 213,11 € VE 1 Stück Netto 179,08 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einwandig · Tür doppelwandig · für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet · 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus 2 Bodenbohrungen auf halber Tiefe · mit modernem, selbstprogrammierbarem Elektronik-Schloss · Geheimzahl kann jederzeit geändert werden · kein Stromanschluss erforderlich · Batteriebetrieb 1,5 V Mignon · Zusatzschloss für Notöffnung · zum Einbau in Schränke, Schreibtische... · als Hoteltresor geeignet · passend für Aktenordner bzw. Laptop · Ausführliche Bedienungsanleitung und Batterien beiliegend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe (mm) 350
Außenhöhe (mm) 500
Außenbreite (mm) 416
Modell P 4 E
Innentiefe (mm) 288
Innenhöhe (mm) 490
Innenbreite (mm) 410
Inhalt (l) 57,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen