Sicherheitsschrank CL 20 E Höhe 360mm Breite 495mm Tiefe 445mm Gewicht 55kg

Artikelnummer: Z00034815
EAN: 4003482334300
Herstellernummer: CL 20 E
Sicherheitsschrank CL 20 E Höhe 360mm Breite 495mm Tiefe 445mm Gewicht 55kg
Inkl. Steuern: 388,15 € VE 1 Stück Netto 326,18 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450 · Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 · Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659 - 30 Min. Feuerschutz für Papier · geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz · doppelwandige Konstruktion · seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben · Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden · Verschluss-System: Elektronisches Zahlenschloss VdS-geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B Verschluss-System: Hochsicherheits-Doppelbartschloss VdS-geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe (mm) 445
Außenhöhe (mm) 360
Außenbreite (mm) 495
Modell CL 20 E
Innentiefe (mm) 297
Innenhöhe (mm) 245
Innenbreite (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen