BURG WÄCHTER Sicherheitsschrank CL 20 S Höhe 360mm Breite 495mm Tiefe 445mm Gewicht 55kg

Artikelnummer: Z00034818
EAN: 4003482334201
Herstellernummer: CL 20 S
BURG WÄCHTER Sicherheitsschrank CL 20 S Höhe 360mm Breite 495mm Tiefe 445mm Gewicht 55kg
Brutto Set-Preis 346,34 € Netto 291,04 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450 · Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 · Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659 - 30 Min. Feuerschutz für Papier · geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz · doppelwandige Konstruktion · seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben · Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden · Verschluss-System: Elektronisches Zahlenschloss VdS-geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B Verschluss-System: Hochsicherheits-Doppelbartschloss VdS-geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innentiefe 297 Millimeter
Außentiefe 445 Millimeter
Außenbreite 495 Millimeter
Außenhöhe 360 Millimeter
Innenhöhe 245 Millimeter
Modell CL 20 S
Innenbreite 380 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]