Wandtresor City-Line CW 5 350 H.326mm B.440mm T.350mm Doppelbartschloss

Artikelnummer: Z00034801
EAN: 4003482150306
Herstellernummer: CW 5 350 S
Wandtresor City-Line CW 5 350 H.326mm B.440mm T.350mm Doppelbartschloss
Inkl. Steuern: 171,99 € VE 1 Stück Netto 144,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995 · Einmauerschrank · Tür doppelwandig · bietet Schutz gegen leichte Brände · Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · mit umlaufendem Feuerfalz · Verriegelung durch Riegelbolzen · mit Sicherheits-Doppelbartschloss VdS-geprüft Klasse 1, 9 Zuhaltungen · über 1 Million verschiedene Schließungen · 2 Schlüssel · 1 Fachboden · für DIN A4-Ordner geeignet (liegend) · Montage-Hinweis: Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit 100 mm Beton umgeben ist.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe (mm) 350
Außenhöhe (mm) 326
Außenbreite (mm) 440
Innentiefe (mm) 294
Innenhöhe (mm) 243
Innenbreite (mm) 343
Inhalt (l) 24,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen