Spiralb. Bit HSS 3,00mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00277282
EAN: 4317784516969
Herstellernummer: 4317784516969
Spiralb. Bit HSS 3,00mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 9,19 € VE 1 Stück Netto 7,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer Bit, Oberfläche , FORMAT Ausführung: HSS, spiralgenutet. Mit 1/4 -Bitschaft (DIN 3126). Anwendung: Zum Bohren von weichen Materialien. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Attribute: Gesamtlänge: 38 mm, Ø: 3,0 mm, Spirallänge: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 38
Ø (mm) 3,0
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Spirallänge (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen