Spiralb. D1869TF HSS 3,3x155mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279899
EAN: 4317784519854
Herstellernummer: 4317784519854
Spiralb. D1869TF HSS 3,3x155mm FORMAT
Inkl. Steuern: 12,80 € VE 1 Stück Netto 10,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, überlang, HSS, Oberfläche , Fasen nitriert, DIN 1869, Typ TF, FORMAT Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle. Attribute: f: 0,050 mm/U, Ø h8 x Gesamtlänge: 3,3 x 155 mm, Spirallänge: 105 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm/U 0,050
Gusseisenwerkstoffe 20
D h8 x Gesamtlänge mm 3,3 x 155
Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 42 HRC 6
Spirallänge (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen