Spiralb. D1869TF HSS 4,5x185mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279867
EAN: 4317784111621
Herstellernummer: 4317784111621
Spiralb. D1869TF HSS 4,5x185mm FORMAT
Inkl. Steuern: 8,28 € VE 1 Stück Netto 6,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS geschliffen/1067 Spiralb. D1869TF HSS 4,5x185mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 18
F mm/U 0,050
Spirallänge 125 Millimeter
Stähle bis 42 HRC 6
Gusseisenwerkstoffe 20
D h8 x Gesamtlänge mm 4,5 x 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen