Spiralb. D1869TF HSS 6,0x260mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279875
EAN: 4317784111706
Herstellernummer: 4317784111706
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x260mm FORMAT
Inkl. Steuern: 13,64 € VE 1 Stück Netto 11,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS geschliffen/1067 Spiralb. D1869TF HSS 6,0x260mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 6
Gusseisenwerkstoffe 20
Spirallänge 180 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 18
F mm/U 0,063
D h8 x Gesamtlänge mm 6,0 x 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen