Spiralb. D1869TF HSS 8,5x305mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279888
EAN: 4317784111829
Herstellernummer: 4317784111829
FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 8,5x305mm FORMAT
Inkl. Steuern: 38,98 € VE 1 Stück Netto 32,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS geschliffen/1067 Spiralb. D1869TF HSS 8,5x305mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm/U 0,100
Gusseisenwerkstoffe 20
D h8 x Gesamtlänge mm 8,5 x 305
Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 42 HRC 6
Spirallänge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen