Spiralb. D1869TF HSS 9,5x320mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279892
EAN: 4317784366519
Herstellernummer: 4317784366519
Spiralb. D1869TF HSS 9,5x320mm FORMAT
Inkl. Steuern: 33,05 € VE 1 Stück Netto 27,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS geschliffen/1067 Spiralb. D1869TF HSS 9,5x320mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 850 N/mm2 18
F mm/U 0,100
D h8 x Gesamtlänge mm 9,5 x 320
Gusseisenwerkstoffe 20
Spirallänge 220 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen