Spiralb. D1869TF HSSE 12,0x480mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00279944
EAN: 4317784520058
Herstellernummer: 4317784520058
Spiralb. D1869TF HSSE 12,0x480mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 84,48 € VE 1 Stück Netto 70,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer zyl. Schaft, überlang, HSS Co5, DIN 1869, Oberfläche TiAIN-beschichtet Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle. Attribute: f: 0,100 mm/U, Ø h8 x Gesamtlänge: 12,0 x 480 mm, Spirallänge: 330 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 33
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Spirallänge 330 Millimeter
F mm/U 0,100
D h8 x Gesamtlänge mm 12,0 x 480
Stähle bis 52 HRC 3
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Kupfer, Messing, Bronzen 45
Stähle bis 42 HRC 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen