Spiralb. D1869TF HSSE 3,0x150mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00279908
EAN: 4317784509961
Herstellernummer: 4317784509961
Spiralb. D1869TF HSSE 3,0x150mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 12,78 € VE 1 Stück Netto 10,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co5 TiAIN/1071 Spiralb. D1869TF HSSE 3,0x150mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 3
Stähle bis 850 N/mm2 33
Kupfer, Messing, Bronzen 45
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
F mm/U 0,040
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Spirallänge 100 Millimeter
Stähle bis 42 HRC 8
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
D h8 x Gesamtlänge mm 3,0 x 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen