Spiralb. D1869TF HSSE 4,0x175mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00279912
EAN: 4317784366533
Herstellernummer: 4317784366533
Spiralb. D1869TF HSSE 4,0x175mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 13,40 € VE 1 Stück Netto 11,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co5 TiAIN/1071 Spiralb. D1869TF HSSE 4,0x175mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
D h8 x Gesamtlänge mm 4,0 x 175
Stähle bis 52 HRC 3
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Stähle bis 850 N/mm2 33
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Kupfer, Messing, Bronzen 45
Spirallänge 120 Millimeter
F mm/U 0,050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen