Spiralb. D1869TF HSSE 4,2 x280 mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00279950
EAN: 4317784520003
Herstellernummer: 4317784520003
Spiralb. D1869TF HSSE 4,2 x280 mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 62,00 € VE 1 Stück Netto 52,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer zyl. Schaft, überlang, HSS Co5, DIN 1869, Oberfläche TiAIN-beschichtet Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle. Attribute: f: 0,050 mm/U, Ø h8 x Gesamtlänge: 4,2 x 280 mm, Spirallänge: 180 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm/U 0,050
Kupfer, Messing, Bronzen 45
D h8 x Gesamtlänge mm 4,2 x 280
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Stähle bis 850 N/mm2 33
Stähle bis 52 HRC 3
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Spirallänge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen