Spiralb. D1869TF HSSE 4,5x235mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00279915
EAN: 4317784366571
Herstellernummer: 4317784366571
Spiralb. D1869TF HSSE 4,5x235mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 33,62 € VE 1 Stück Netto 28,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co5 TiAIN/1071 Spiralb. D1869TF HSSE 4,5x235mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 3
D h8 x Gesamtlänge mm 4,5 x 235
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
F mm/U 0,050
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Stähle bis 42 HRC 8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Stähle bis 850 N/mm2 33
Kupfer, Messing, Bronzen 45
Spirallänge 160 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen