Spiralb. D1869TF HSSE 5,5x205mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00279919
EAN: 4317784366618
Herstellernummer: 4317784366618
Spiralb. D1869TF HSSE 5,5x205mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 25,72 € VE 1 Stück Netto 21,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co5 TiAIN/1071 Spiralb. D1869TF HSSE 5,5x205mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm/U 0,063
Kupfer, Messing, Bronzen 45
D h8 x Gesamtlänge mm 5,5 x 205
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Stähle bis 850 N/mm2 33
Stähle bis 52 HRC 3
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Spirallänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen