Spiralb. D1869TF HSSE 6,8 x290 mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00279951
EAN: 4317784520010
Herstellernummer: 4317784520010
Spiralb. D1869TF HSSE 6,8 x290 mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 36,21 € VE 1 Stück Netto 30,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer zyl. Schaft, überlang, HSS Co5, DIN 1869, Oberfläche TiAIN-beschichtet Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle. Attribute: f: 0,080 mm/U, Ø h8 x Gesamtlänge: 6,8 x 290 mm, Spirallänge: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 33
Stähle bis 42 HRC 8
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Kupfer, Messing, Bronzen 45
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Stähle bis 52 HRC 3
Stähle bis 1400 N/mm2 10
D h8 x Gesamtlänge mm 6,8 x 290
F mm/U 0,080
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Spirallänge 200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen