Spiralb. D1870TF HSS 11,50x300mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280416
EAN: 4317784266819
Herstellernummer: 4317784266819
Spiralb. D1870TF HSS 11,50x300mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 45,04 € VE 1 Stück Netto 37,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer MK/1092 Spiralb. D1870TF HSS 11,50x300mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 850 N/mm2 18
D h8 x Gesamtlänge mm 11,5 x 300
Gusseisenwerkstoffe 20
MK 1
Spirallänge 195 Millimeter
F mm/U 0,160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen