Spiralb. D1870TF HSS 12,00x310mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280417
EAN: 4317784266826
Herstellernummer: 4317784266826
Spiralb. D1870TF HSS 12,00x310mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 45,57 € VE 1 Stück Netto 38,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer MK/1092 Spiralb. D1870TF HSS 12,00x310mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 6
F mm/U 0,160
Stähle bis 850 N/mm2 18
MK 1
Gusseisenwerkstoffe 20
Spirallänge 205 Millimeter
D h8 x Gesamtlänge mm 12,0 x 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen