Spiralb. D1870TF HSS 15,00x340mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280423
EAN: 4317784266888
Herstellernummer: 4317784266888
Spiralb. D1870TF HSS 15,00x340mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 63,09 € VE 1 Stück Netto 53,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer MK/1092 Spiralb. D1870TF HSS 15,00x340mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 850 N/mm2 18
D h8 x Gesamtlänge mm 15,0 x 340
F mm/U 0,200
MK 2
Spirallänge 220 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen