Spiralb. D1870TF HSS 15,00x425mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280455
EAN: 4317784267205
Herstellernummer: 4317784267205
Spiralb. D1870TF HSS 15,00x425mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 91,71 € VE 1 Stück Netto 77,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer MK/1092 Spiralb. D1870TF HSS 15,00x425mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 42 HRC 6
Spirallänge 275 Millimeter
F mm/U 0,200
MK 2
D h8 x Gesamtlänge mm 15,0 x 425
Gusseisenwerkstoffe 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen