Spiralb. D1870TF HSS 16,00x445mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280457
EAN: 4317784267229
Herstellernummer: 4317784267229
Spiralb. D1870TF HSS 16,00x445mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 93,99 € VE 1 Stück Netto 78,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer MK/1092 Spiralb. D1870TF HSS 16,00x445mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 6
F mm/U 0,200
D h8 x Gesamtlänge mm 16,0 x 445
Gusseisenwerkstoffe 20
Stähle bis 850 N/mm2 18
Spirallänge 295 Millimeter
MK 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen