Spiralb. D1870TF HSS 20,50x385mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280434
EAN: 4317784266994
Herstellernummer: 4317784266994
Spiralb. D1870TF HSS 20,50x385mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 115,30 € VE 1 Stück Netto 96,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer MK/1092 Spiralb. D1870TF HSS 20,50x385mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 18
Gusseisenwerkstoffe 20
Spirallänge 260 Millimeter
D h8 x Gesamtlänge mm 20,5 x 385
F mm/U 0,315
Stähle bis 42 HRC 6
MK 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen