Spiralb. D1870TF HSS 24,00x440mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280438
EAN: 4317784267038
Herstellernummer: 4317784267038
Spiralb. D1870TF HSS 24,00x440mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 152,87 € VE 1 Stück Netto 128,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überlanger Spiralbohrer MK/1092 Spiralb. D1870TF HSS 24,00x440mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm/U 0,315
Gusseisenwerkstoffe 20
D h8 x Gesamtlänge mm 24,0 x 440
MK 3
Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 42 HRC 6
Spirallänge (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen