Spiralb. D338FU HSSE 11,00mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00279062
EAN: 4317784518796
Herstellernummer: 4317784518796
Spiralb. D338FU HSSE 11,00mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 19,43 € VE 1 Stück Netto 16,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, Oberfläche TiN-beschichtet Ausführung: HSS Co5, DIN 338. Stabiles, kräftiges Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Anwendung: Bei kurzen Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 900 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy , Inconel und Nimonic verwendbar. Attribute: f: 0,250 mm/U, Gesamtlänge: 142 mm, Ø h8: 11,0 mm, Spirallänge: 94 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 142
F mm/U 0,250
Gusseisenwerkstoffe 40
Kupfer, Messing, Bronzen 63
Al, Al- und Mg-Leg. 70
D h8 mm 11,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 42 HRC 13
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Spirallänge (mm) 94
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen