Spiralb. D338FU HSSE 2,40 mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00278992
EAN: 4317784518093
Herstellernummer: 4317784518093
Spiralb. D338FU HSSE 2,40 mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 3,19 € VE 1 Stück Netto 2,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, Oberfläche TiN-beschichtet Ausführung: HSS Co5, DIN 338. Stabiles, kräftiges Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Anwendung: Bei kurzen Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 900 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy , Inconel und Nimonic verwendbar. Attribute: f: 0,080 mm/U, Gesamtlänge: 57 mm, Ø h8: 2,4 mm, Spirallänge: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 70
Kupfer, Messing, Bronzen 63
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 35
F mm/U 0,080
Gusseisenwerkstoffe 40
D h8 mm 2,4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Spirallänge 30 Millimeter
Gesamtlänge 57 Millimeter
Stähle bis 42 HRC 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen