Spiralb. D338FU HSSE 7,20 mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00279040
EAN: 4317784518574
Herstellernummer: 4317784518574
Spiralb. D338FU HSSE 7,20 mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 8,15 € VE 1 Stück Netto 6,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, Oberfläche TiN-beschichtet Ausführung: HSS Co5, DIN 338. Stabiles, kräftiges Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Anwendung: Bei kurzen Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 900 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy , Inconel und Nimonic verwendbar. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge: 109 mm, Ø h8: 7,2 mm, Spirallänge: 69 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 7,2
Gesamtlänge 109 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. 70
Stähle bis 42 HRC 13
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Spirallänge 69 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe 40
F mm/U 0,200
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Kupfer, Messing, Bronzen 63
Stähle bis 850 N/mm2 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen