Spiralb.D338N abgs.13mm 13,5mm HSS rollg. FORMAT

Artikelnummer: Z00278544
EAN: 4317784395649
Herstellernummer: 4317784395649
FORMAT
Spiralb.D338N abgs.13mm 13,5mm HSS rollg. FORMAT
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 1 Stück Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit abgesetztem Schaft/1035 FORMAT Spiralb.D338N abgs.13mm 13,5mm HSS rollg. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
D h8 mm 13,5
Schaft-Ø (mm) 13
Stähle bis 850 N/mm2 16
Spirallänge (mm) 108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen