Spiralb. D338N M42 Co8 1,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00278504
EAN: 4317784365956
Herstellernummer: 4317784365956
Spiralb. D338N M42 Co8 1,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 10,67 € VE 1 Stück Netto 8,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co8 geschliffen TiAIN Typ HVA/1020 Spiralb. D338N M42 Co8 1,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 34
F mm/U 0,008
D h8 mm 1,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 22
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 12
Spirallänge (mm) 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen