Spiralb. D338N M42 Co8 10,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00278530
EAN: 4317784366212
Herstellernummer: 4317784366212
Spiralb. D338N M42 Co8 10,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 19,73 € VE 1 Stück Netto 16,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co8 geschliffen TiAIN Typ HVA/1020 Spiralb. D338N M42 Co8 10,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
F mm/U 0,100
D h8 mm 10,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 22
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 12
Spirallänge (mm) 87,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen