Spiralb. D338RN HSS 13,20mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00278376
EAN: 4317784517881
Herstellernummer: 4317784517881
Spiralb. D338RN HSS 13,20mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 48,40 € VE 1 Stück Netto 40,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche TiN-beschichtet., FORMAT Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung < Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Auch als Satz (Bestell-Nr. 1029) erhältlich. Attribute: f: 0,315 mm/U, Gesamtlänge: 151 mm, Ø h8: 13,2 mm, Spirallänge: 101 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 151
F mm/U 0,315
Gusseisenwerkstoffe 28
Kupfer, Messing, Bronzen 75
D h8 mm 13,2
Stähle bis 850 N/mm2 28
Stähle bis 1000 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 101

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen