Spiralb. D338RN HSS 2,20mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00278284
EAN: 4317784258715
Herstellernummer: 4317784258715
Spiralb. D338RN HSS 2,20mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 2,88 € VE 1 Stück Netto 2,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS geschliffen, TiN/1004 Spiralb. D338RN HSS 2,20mm TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 53
F mm/U 0,080
Gusseisenwerkstoffe 28
Kupfer, Messing, Bronzen 75
D h8 mm 2,2
Stähle bis 850 N/mm2 28
Stähle bis 1000 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen