Spiralb. D338RN HSS 8,60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00278092
EAN: 4317784116145
Herstellernummer: 4317784116145
FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 8,60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,51 € VE 1 Stück Netto 5,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS geschliffen, Format/1001 Spiralb. D338RN HSS 8,60mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 125
F mm/U 0,200
Gusseisenwerkstoffe 25
D h8 mm 8,6
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 81,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen