Spiralb. D338TF HSS Co5 10,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279432
EAN: 4317784262293
Herstellernummer: 4317784262293
FORMAT
Spiralb. D338TF HSS Co5 10,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 16,65 € VE 1 Stück Netto 13,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer/1022 Spiralb. D338TF HSS Co5 10,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
F mm/U 0,125
Gusseisenwerkstoffe 30
D h8 mm 10,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Stähle bis 850 N/mm2 40
Stähle bis 42 HRC 12
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Spirallänge (mm) 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen