Spiralb. D338TI HSSE 1,00mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00278886
EAN: 4317784260183
Herstellernummer: 4317784260183
Spiralb. D338TI HSSE 1,00mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 7,39 € VE 1 Stück Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format, TiN/1016 Spiralb. D338TI HSSE 1,00mm TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 34
F mm/U 0,008
Kupfer, Messing, Bronzen 10
D h8 mm 1,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 11
Stähle bis 850 N/mm2 25
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Spirallänge (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen