Spiralb. D338TI HSSE 10,50mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00278967
EAN: 4317784260992
Herstellernummer: 4317784260992
Spiralb. D338TI HSSE 10,50mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 28,49 € VE 1 Stück Netto 23,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format, TiN/1016 Spiralb. D338TI HSSE 10,50mm TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
F mm/U 0,100
Kupfer, Messing, Bronzen 10
D h8 mm 10,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 11
Stähle bis 850 N/mm2 25
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Spirallänge (mm) 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen