Spiralb. D338TI HSSE 11,2mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00278750
EAN: 4317784365857
Herstellernummer: 4317784365857
FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 11,2mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 25,13 € VE 1 Stück Netto 21,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1013 Spiralb. D338TI HSSE 11,2mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 142
F mm/U 0,100
D h8 mm 11,2
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Stähle bis 42 HRC 12
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Spirallänge (mm) 94

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen