Spiralb. D338TI HSSE 12,80mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00278976
EAN: 4317784365949
Herstellernummer: 4317784365949
Spiralb. D338TI HSSE 12,80mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 58,33 € VE 1 Stück Netto 49,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Format, TiN/1016 Spiralb. D338TI HSSE 12,80mm TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 151
F mm/U 0,100
Kupfer, Messing, Bronzen 10
D h8 mm 12,8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 11
Stähle bis 850 N/mm2 25
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Spirallänge (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen