Spiralb. D338VA HSSE 1,30 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279445
EAN: 4317784518888
Herstellernummer: 4317784518888
FORMAT
Spiralb. D338VA HSSE 1,30 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,16 € VE 1 Stück Netto 4,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, Typ INOX, profilgeschliffen, , FORMAT Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ INOX. Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1033). Attribute: f: 0,040 mm/U, Gesamtlänge: 38 mm, Ø h8: 1,3 mm, Spirallänge: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 38
F mm/U 0,040
Kupfer, Messing, Bronzen 60
Al, Al- und Mg-Leg. 90
D h8 mm 1,3
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Spirallänge (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen