Spiralb. D338VA HSSE 10,10mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279529
EAN: 4317784519465
Herstellernummer: 4317784519465
Spiralb. D338VA HSSE 10,10mm FORMAT
Inkl. Steuern: 30,74 € VE 1 Stück Netto 25,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, Typ INOX, profilgeschliffen, , FORMAT Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ INOX. Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1033). Attribute: f: 0,160 mm/U, Gesamtlänge: 133 mm, Ø h8: 10,1 mm, Spirallänge: 87 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
F mm/U 0,160
Kupfer, Messing, Bronzen 60
Al, Al- und Mg-Leg. 90
D h8 mm 10,1
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Spirallänge (mm) 87

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen