Spiralb. D338VA HSSE 3,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00279462
EAN: 4317784261098
Herstellernummer: 4317784261098
Spiralb. D338VA HSSE 3,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 7,57 € VE 1 Stück Netto 6,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1025 Spiralb. D338VA HSSE 3,00mm FORMAT. Spiralbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 61
F mm/U 0,063
Kupfer, Messing, Bronzen 60
Al, Al- und Mg-Leg. 90
D h8 mm 3,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Spirallänge (mm) 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen