Spiralb. D338W HSS 12,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00278651
EAN: 4317784260152
Herstellernummer: 4317784260152
Spiralb. D338W HSS 12,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 19,72 € VE 1 Stück Netto 16,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ W/1010 Spiralb. D338W HSS 12,00mm FORMAT. zyl Schaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 151
F mm/U 0,200
Gusseisenwerkstoffe 30
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Al, Al- und Mg-Leg. 85
D h8 mm 12,0
Stähle bis 850 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Spirallänge (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen