Spiralb. D340N HSS 13,0mm rollg. FORMAT

Artikelnummer: Z00279684
EAN: 4317784111515
Herstellernummer: 4317784111515
FORMAT
Spiralb. D340N HSS 13,0mm rollg. FORMAT
Inkl. Steuern: 8,04 € VE 1 Stück Netto 6,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt/1048 Spiralb. D340N HSS 13,0mm rollg. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 205
F mm/U 0,250
D h8 mm 13,0
Stähle bis 850 N/mm2 18
Spirallänge (mm) 134

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen