Spiralb. D340N HSS 2,00mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00279687
EAN: 4317784112376
Herstellernummer: 4317784112376
FORMAT
Spiralb. D340N HSS 2,00mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 1,88 € VE 1 Stück Netto 1,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geschliffen, Format/1045 Spiralb. D340N HSS 2,00mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 85
F mm/U 0,050
Gusseisenwerkstoffe 22
Ausfuehrung Oberfläche blank
D h8 mm 2,0
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 56

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen